Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 3 mm As-Ø, 9 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 6 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,49

-

10+

€ 3,14

42.91%

25+

€ 1,88

65.74%

50+

€ 1,29

76.47%

100+

€ 1,03

81.31%

200+

€ 0,74

86.51%

500+

€ 0,59

89.27%

1000+

€ 0,46

91.70%

2500+

€ 0,32

94.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0306-10
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
9 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
3 mm
d2
6 mm
d3
9 mm
b1
10 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij