€ 5,38/ stukexcl. btw
€ 6,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,38 | - |
10+ | € 3,10 | 42.40% |
25+ | € 1,84 | 65.72% |
50+ | € 1,27 | 76.33% |
100+ | € 0,97 | 81.98% |
200+ | € 0,76 | 85.87% |
500+ | € 0,59 | 89.05% |
1000+ | € 0,38 | 92.93% |
2500+ | € 0,32 | 93.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-0304-05 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 3 mm |
d2 | 4.5 mm |
d3 | 7.5 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 0.75 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |