€ 5,32/ stukexcl. btw
€ 6,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,32 | - |
10+ | € 3,06 | 42.50% |
25+ | € 1,81 | 66.07% |
50+ | € 1,22 | 77.14% |
100+ | € 0,93 | 82.50% |
200+ | € 0,74 | 86.07% |
500+ | € 0,57 | 89.29% |
1000+ | € 0,38 | 92.86% |
2500+ | € 0,32 | 93.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-0304-045 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 3 mm |
d2 | 4.5 mm |
d3 | 7.5 mm |
b1 | 4.5 mm |
b2 | 0.75 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |