Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 3 mm As-Ø, 7.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 4.5 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 3,00

43.17%

25+

€ 1,79

66.19%

50+

€ 1,20

77.34%

100+

€ 0,91

82.73%

200+

€ 0,72

86.33%

500+

€ 0,55

89.57%

1000+

€ 0,36

93.17%

2500+

€ 0,30

94.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-0304-03
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
3 mm
Flensdiameter
7.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij