€ 12,08/ stukexcl. btw
€ 14,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,08 | - |
10+ | € 8,21 | 32.08% |
25+ | € 6,12 | 49.37% |
50+ | € 5,04 | 58.33% |
100+ | € 4,58 | 62.11% |
200+ | € 4,01 | 66.82% |
500+ | € 3,44 | 71.54% |
1000+ | € 2,74 | 77.36% |
2500+ | € 2,34 | 80.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-283239-20 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 39 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 39 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |