Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 28 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,87

-

10+

€ 3,46

41.10%

25+

€ 2,15

63.43%

50+

€ 1,54

73.79%

100+

€ 1,24

78.96%

200+

€ 1,05

82.20%

500+

€ 0,97

83.50%

1000+

€ 0,87

85.11%

2500+

€ 0,84

85.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-283235-07
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
28 mm
d2
32 mm
d3
35 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij