Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 25 mm As-Ø, 39 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:13565824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,30

-

10+

€ 4,56

37.50%

25+

€ 3,10

57.55%

50+

€ 2,34

67.97%

100+

€ 2,01

72.40%

200+

€ 1,92

73.70%

500+

€ 1,73

76.30%

1000+

€ 1,62

77.86%

2500+

€ 1,44

80.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-252839-075
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7.5 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
39 mm
b1
7.5 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij