€ 8,42/ stukexcl. btw
€ 10,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,42 | - |
10+ | € 5,40 | 35.89% |
25+ | € 3,80 | 54.85% |
50+ | € 2,95 | 65.01% |
100+ | € 2,60 | 69.07% |
200+ | € 2,24 | 73.36% |
500+ | € 1,92 | 77.20% |
1000+ | € 1,56 | 81.49% |
2500+ | € 1,37 | 83.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-252839-05 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 39 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 39 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |