Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 25 mm As-Ø, 38 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13565825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,08

-

10+

€ 8,21

32.08%

25+

€ 6,12

49.37%

50+

€ 5,04

58.33%

100+

€ 4,58

62.11%

200+

€ 4,01

66.82%

500+

€ 3,44

71.54%

1000+

€ 2,74

77.36%

2500+

€ 2,34

80.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-2532-25
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
25 mm
b2
4 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij