€ 12,05/ stukexcl. btw
€ 14,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,05 | - |
10+ | € 8,19 | 32.02% |
25+ | € 6,08 | 49.53% |
50+ | € 5,02 | 58.36% |
100+ | € 4,56 | 62.15% |
200+ | € 3,99 | 66.88% |
500+ | € 3,42 | 71.61% |
1000+ | € 2,60 | 78.39% |
2500+ | € 2,32 | 80.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-2532-20 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 38 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 38 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |