Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 25 mm As-Ø, 38 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13565826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,59

-

10+

€ 10,13

30.60%

25+

€ 7,71

47.14%

50+

€ 6,44

55.86%

100+

€ 5,93

59.38%

200+

€ 5,24

64.06%

500+

€ 4,50

69.14%

1000+

€ 3,48

76.17%

2500+

€ 3,14

78.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-2532-40
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij