€ 6,37/ stukexcl. btw
€ 7,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,37 | - |
10+ | € 4,03 | 36.72% |
25+ | € 2,77 | 56.42% |
50+ | € 2,15 | 66.27% |
100+ | € 1,86 | 70.75% |
200+ | € 1,54 | 75.82% |
500+ | € 1,29 | 79.70% |
1000+ | € 0,97 | 84.78% |
2500+ | € 0,87 | 86.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-2528-12 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |