€ 6,35/ stukexcl. btw
€ 7,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,35 | - |
10+ | € 3,99 | 37.13% |
25+ | € 2,74 | 56.89% |
50+ | € 2,11 | 66.77% |
100+ | € 1,82 | 71.26% |
200+ | € 1,50 | 76.35% |
500+ | € 1,24 | 80.54% |
1000+ | € 0,93 | 85.33% |
2500+ | € 0,84 | 86.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |