Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,35

-

10+

€ 3,84

39.52%

25+

€ 2,47

61.08%

50+

€ 1,82

71.26%

100+

€ 1,50

76.35%

200+

€ 1,24

80.54%

500+

€ 0,99

84.43%

1000+

€ 0,74

88.32%

2500+

€ 0,63

90.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-2528-06
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
35 mm
b1
6 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij