Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 21.5 mm WD

  • ERIKS:13425988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,21

-

10+

€ 5,26

35.88%

25+

€ 3,65

55.56%

50+

€ 2,85

65.28%

100+

€ 2,51

69.44%

200+

€ 2,13

74.07%

500+

€ 1,81

78.01%

1000+

€ 1,37

83.33%

2500+

€ 1,20

85.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
35 mm
b1
21.5 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij