€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,00 | - |
10+ | € 7,39 | 32.82% |
25+ | € 5,47 | 50.26% |
50+ | € 4,48 | 59.24% |
100+ | € 4,05 | 63.21% |
200+ | € 3,52 | 68.05% |
500+ | € 3,04 | 72.37% |
1000+ | € 2,38 | 78.41% |
2500+ | € 2,07 | 81.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-2430-30 |
Asdiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 36 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 24 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 36 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |