€ 7,71/ stukexcl. btw
€ 9,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,71 | - |
10+ | € 4,86 | 36.95% |
25+ | € 3,34 | 56.65% |
50+ | € 2,58 | 66.50% |
100+ | € 2,22 | 71.18% |
200+ | € 1,88 | 75.62% |
500+ | € 1,54 | 80.05% |
1000+ | € 1,12 | 85.47% |
2500+ | € 0,93 | 87.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-222532-08 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |