€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,51 | - |
10+ | € 4,69 | 37.47% |
25+ | € 3,19 | 57.47% |
50+ | € 2,47 | 67.09% |
100+ | € 2,13 | 71.65% |
200+ | € 1,81 | 75.95% |
500+ | € 1,46 | 80.51% |
1000+ | € 1,33 | 82.28% |
2500+ | € 1,18 | 84.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-2026-15 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |