Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 20 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 26 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12749795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,54

-

10+

€ 4,73

37.28%

25+

€ 3,23

57.18%

50+

€ 2,49

67.00%

100+

€ 2,15

71.54%

200+

€ 1,82

75.82%

500+

€ 1,48

80.35%

1000+

€ 1,37

81.86%

2500+

€ 1,20

84.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-2026-25
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
20 mm
d2
26 mm
d3
32 mm
b1
25 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij