€ 7,79/ stukexcl. btw
€ 9,43incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,79 | - |
10+ | € 4,92 | 36.83% |
25+ | € 3,36 | 56.83% |
50+ | € 2,60 | 66.59% |
100+ | € 2,24 | 71.22% |
200+ | € 1,92 | 75.37% |
500+ | € 1,58 | 79.76% |
1000+ | € 1,20 | 84.63% |
2500+ | € 1,06 | 86.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |