Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 20 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 23 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,54

-

10+

€ 4,07

37.79%

25+

€ 2,76

57.85%

50+

€ 2,11

67.73%

100+

€ 1,81

72.38%

200+

€ 1,52

76.74%

500+

€ 1,27

80.52%

1000+

€ 0,93

85.76%

2500+

€ 0,82

87.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-2023-07
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
7 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij