€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,34 | - |
10+ | € 5,07 | 39.18% |
25+ | € 3,50 | 58.09% |
50+ | € 2,79 | 66.51% |
100+ | € 2,57 | 69.25% |
200+ | € 2,41 | 71.07% |
500+ | € 2,09 | 74.94% |
1000+ | € 1,73 | 79.27% |
2500+ | € 1,48 | 82.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1922-36 |
Asdiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 19 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |