Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 19 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 23 mm WD

  • ERIKS:13565808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,25

-

10+

€ 3,80

39.21%

25+

€ 2,60

58.36%

50+

€ 2,09

66.57%

100+

€ 1,92

69.30%

200+

€ 1,81

71.12%

500+

€ 1,54

75.38%

1000+

€ 1,29

79.33%

2500+

€ 1,12

82.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1922-23
Asdiameter
19 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
23 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
19 mm
d2
22 mm
d3
26 mm
b1
23 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij