Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:13565806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

10+

€ 4,48

37.73%

25+

€ 2,96

58.84%

50+

€ 2,26

68.60%

100+

€ 1,94

73.09%

200+

€ 1,65

77.04%

500+

€ 1,37

81.00%

1000+

€ 1,05

85.49%

2500+

€ 0,91

87.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1820-22
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
22 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij