Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13565805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,88

-

10+

€ 4,24

38.40%

25+

€ 2,81

59.12%

50+

€ 2,13

69.06%

100+

€ 1,81

73.76%

200+

€ 1,50

78.18%

500+

€ 1,22

82.32%

1000+

€ 0,97

85.91%

2500+

€ 0,84

87.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij