€ 6,61/ stukexcl. btw
€ 8,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,61 | - |
10+ | € 4,01 | 39.37% |
25+ | € 2,60 | 60.63% |
50+ | € 1,94 | 70.69% |
100+ | € 1,63 | 75.29% |
200+ | € 1,35 | 79.60% |
500+ | € 1,06 | 83.91% |
1000+ | € 0,87 | 86.78% |
2500+ | € 0,74 | 88.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |