Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,27

43.42%

25+

€ 2,11

63.49%

50+

€ 1,81

68.75%

100+

€ 1,58

72.70%

200+

€ 1,29

77.63%

500+

€ 0,99

82.89%

1000+

€ 0,84

85.53%

2500+

€ 0,70

87.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1820-04
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij