€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,97 | - |
10+ | € 4,33 | 37.87% |
25+ | € 2,89 | 58.58% |
50+ | € 2,24 | 67.85% |
100+ | € 1,92 | 72.48% |
200+ | € 1,58 | 77.38% |
500+ | € 1,27 | 81.74% |
1000+ | € 1,12 | 83.92% |
2500+ | € 0,78 | 88.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1821-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |