Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 17 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 19 mm Buiten-Ø, 21 mm WD

  • ERIKS:13565801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,94

-

10+

€ 4,28

38.36%

25+

€ 2,83

59.18%

50+

€ 2,15

69.04%

100+

€ 1,82

73.70%

200+

€ 1,48

78.63%

500+

€ 1,24

82.19%

1000+

€ 0,87

87.40%

2500+

€ 0,76

89.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1719-21
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
21 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij