Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 17 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 19 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13565800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,37

-

10+

€ 3,46

45.67%

25+

€ 2,11

66.87%

50+

€ 1,81

71.64%

100+

€ 1,58

75.22%

200+

€ 1,33

79.10%

500+

€ 1,08

82.99%

1000+

€ 0,84

86.87%

2500+

€ 0,70

88.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1719-09
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij