€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,52 | - |
10+ | € 4,71 | 37.37% |
25+ | € 3,21 | 57.32% |
50+ | € 2,49 | 66.92% |
100+ | € 2,13 | 71.72% |
200+ | € 1,81 | 76.01% |
500+ | € 1,48 | 80.30% |
1000+ | € 1,35 | 82.07% |
2500+ | € 1,18 | 84.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1622-25 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |