Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 16 mm As-Ø, 28 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,79

-

10+

€ 4,92

36.83%

25+

€ 3,36

56.83%

50+

€ 2,60

66.59%

100+

€ 2,24

71.22%

200+

€ 1,92

75.37%

500+

€ 1,58

79.76%

1000+

€ 1,48

80.98%

2500+

€ 1,29

83.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1622-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
22 mm
d3
28 mm
b1
20 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij