Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 16 mm As-Ø, 28 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13565797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,41

-

10+

€ 4,64

37.44%

25+

€ 3,15

57.44%

50+

€ 2,43

67.18%

100+

€ 2,07

72.05%

200+

€ 1,77

76.15%

500+

€ 1,41

81.03%

1000+

€ 1,31

82.31%

2500+

€ 1,14

84.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1622-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
22 mm
d3
28 mm
b1
15 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij