€ 7,37/ stukexcl. btw
€ 8,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,37 | - |
10+ | € 4,62 | 37.37% |
25+ | € 3,14 | 57.47% |
50+ | € 2,38 | 67.78% |
100+ | € 2,03 | 72.42% |
200+ | € 1,71 | 76.80% |
500+ | € 1,41 | 80.93% |
1000+ | € 1,27 | 82.73% |
2500+ | € 1,12 | 84.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1622-12 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |