€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,90 | - |
10+ | € 4,24 | 38.57% |
25+ | € 2,81 | 59.23% |
50+ | € 2,13 | 69.15% |
100+ | € 1,81 | 73.83% |
200+ | € 1,50 | 78.24% |
500+ | € 1,22 | 82.37% |
1000+ | € 0,93 | 86.50% |
2500+ | € 0,80 | 88.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1618-16 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |