€ 6,86/ stukexcl. btw
€ 8,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,86 | - |
10+ | € 4,20 | 38.78% |
25+ | € 2,79 | 59.28% |
50+ | € 2,11 | 69.25% |
100+ | € 1,79 | 73.96% |
200+ | € 1,48 | 78.39% |
500+ | € 1,20 | 82.55% |
1000+ | € 0,91 | 86.70% |
2500+ | € 0,72 | 89.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1618-12 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |