Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13565793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,75

-

10+

€ 4,16

38.31%

25+

€ 2,76

59.15%

50+

€ 2,09

69.01%

100+

€ 1,77

73.80%

200+

€ 1,46

78.31%

500+

€ 1,18

82.54%

1000+

€ 0,87

87.04%

2500+

€ 0,68

89.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1618-06
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij