Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 15 mm As-Ø, 27 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 21 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,42

35.96%

25+

€ 3,80

55.06%

50+

€ 2,96

64.94%

100+

€ 2,60

69.21%

200+

€ 2,22

73.71%

500+

€ 1,88

77.75%

1000+

€ 1,46

82.70%

2500+

€ 1,24

85.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1521-20
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
27 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
21 mm
d3
27 mm
b1
20 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij