€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,50 | - |
10+ | € 3,91 | 39.77% |
25+ | € 2,55 | 60.82% |
50+ | € 1,88 | 71.05% |
100+ | € 1,56 | 76.02% |
200+ | € 1,29 | 80.12% |
500+ | € 1,05 | 83.92% |
1000+ | € 0,74 | 88.60% |
2500+ | € 0,63 | 90.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1517-09 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |