Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 5.5 mm WD

  • ERIKS:13565787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,21

42.71%

25+

€ 2,26

59.66%

50+

€ 1,50

73.22%

100+

€ 1,31

76.61%

200+

€ 1,06

81.02%

500+

€ 0,82

85.42%

1000+

€ 0,63

88.81%

2500+

€ 0,51

90.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1517-055
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
5.5 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
5.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij