Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,34

-

10+

€ 3,17

40.57%

25+

€ 2,01

62.28%

50+

€ 1,24

76.87%

100+

€ 1,05

80.43%

200+

€ 0,80

85.05%

500+

€ 0,57

89.32%

1000+

€ 0,36

93.24%

2500+

€ 0,25

95.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1517-04
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij