Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 14 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 24 mm WD

  • ERIKS:13565785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,69

-

10+

€ 4,18

37.50%

25+

€ 2,83

57.67%

50+

€ 2,17

67.61%

100+

€ 1,86

72.16%

200+

€ 1,56

76.70%

500+

€ 1,29

80.68%

1000+

€ 1,18

82.39%

2500+

€ 1,03

84.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-141825-24
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
24 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
14 mm
d2
18 mm
d3
25 mm
b1
24 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij