Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13174986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,86

-

10+

€ 4,20

38.78%

25+

€ 2,79

59.28%

50+

€ 2,11

69.25%

100+

€ 1,79

73.96%

200+

€ 1,48

78.39%

500+

€ 1,20

82.55%

1000+

€ 1,14

83.38%

2500+

€ 0,95

86.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-141822-20
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
14 mm
d2
18 mm
d3
22 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij