€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,54 | - |
10+ | € 4,01 | 38.66% |
25+ | € 2,64 | 59.59% |
50+ | € 2,01 | 69.19% |
100+ | € 1,81 | 72.38% |
200+ | € 1,39 | 78.78% |
500+ | € 1,16 | 82.27% |
1000+ | € 0,86 | 86.92% |
2500+ | € 0,72 | 88.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1416-17 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |