Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13557053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,52/ stukexcl. btw

€ 7,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,52

-

10+

€ 3,93

39.65%

25+

€ 2,57

60.64%

50+

€ 1,90

70.85%

100+

€ 1,56

76.09%

200+

€ 1,31

79.88%

500+

€ 1,06

83.67%

1000+

€ 0,80

87.76%

2500+

€ 0,67

89.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij