€ 144,53/ stukexcl. btw
€ 174,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 144,53 | - |
10+ | € 110,35 | 23.65% |
25+ | € 91,03 | 37.02% |
50+ | € 78,05 | 46.00% |
100+ | € 74,61 | 48.38% |
200+ | € 69,05 | 52.23% |
500+ | € 63,92 | 55.78% |
1000+ | € 58,50 | 59.52% |
2500+ | € 55,73 | 61.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-120125-100 |
Asdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 133 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 120 mm |
d2 | 125 mm |
d3 | 133 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |