Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 12 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,47/ stukexcl. btw

€ 9,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,47

-

10+

€ 4,67

37.40%

25+

€ 3,17

57.51%

50+

€ 2,45

67.18%

100+

€ 2,09

72.01%

200+

€ 1,79

76.08%

500+

€ 1,44

80.66%

1000+

€ 1,29

82.70%

2500+

€ 1,14

84.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1218-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
12 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij