Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 12 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13565778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,37

-

10+

€ 4,62

37.37%

25+

€ 3,14

57.47%

50+

€ 2,41

67.27%

100+

€ 2,03

72.42%

200+

€ 1,73

76.55%

500+

€ 1,39

81.19%

1000+

€ 1,18

84.02%

2500+

€ 1,08

85.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1218-08
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
8 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij