Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, JFM Serie, iglidur® J Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,62

-

10+

€ 4,79

37.16%

25+

€ 3,27

57.11%

50+

€ 2,55

66.58%

100+

€ 2,19

71.32%

200+

€ 1,86

75.56%

500+

€ 1,54

79.80%

1000+

€ 1,41

81.55%

2500+

€ 1,22

84.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
JFM-1218-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
12 mm
d2
18 mm
d3
22 mm
b1
20 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij