€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,54 | - |
10+ | € 3,97 | 39.24% |
25+ | € 2,55 | 61.05% |
50+ | € 1,90 | 70.93% |
100+ | € 1,62 | 75.29% |
200+ | € 1,33 | 79.65% |
500+ | € 1,06 | 83.72% |
1000+ | € 0,80 | 87.79% |
2500+ | € 0,67 | 89.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | JFM-1214-17 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |